曜日別特売
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326

EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326
EXG301L 男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ 80311326

男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード80311326品番EXG301L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

紐を引っ張るだけで瞬間ホールド
装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート
多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます
装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します
長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ
通気性のいいメッシュ素材でムレを予防

用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴムサイズL質量(g)214寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×102-120×1適合サイズ(cm)腹囲82-104
注意
※記載の腹囲サイズは、衣服の上から装着することを想定しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 腰痛のため
有限会社三栄ホーム建設業・工事業

Mサイズでもよかったかな・?
ゴルフラウンド時に使用満足しています

対象商品 : 80311326
2024-11-12
用途: 内装の仕事
建設業・工事業

しっかり固定されて背筋が伸びて良い 動きやすくて付けてても違和感が無い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする