曜日別特売
60105 消防・電気関係標識 変電設備・高電圧 日本緑十字社 80313539

消防・電気関係標識 変電設備・高電圧

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード80313539品番60105
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

当該情報の明示に。

材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)186取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)225横(mm)300取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容変電設備・高電圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする