日本緑十字社
バルブ開閉札 操作禁止(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
アルミ
PET
アルミ
質量(g)
6
5.5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80313995
品番
157153
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
あらゆるバルブの設置場所に。
用途
取付金具は別売です。
仕様
両面表示、上部穴(4mm)×1ヶ所
材質
アルミ
色
赤
質量(g)
6
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容
操作禁止
サイズ(mm)
50Φ×1