曜日別特売
170053 ボールチェーン(玉鎖) 日本緑十字社 80314108

ボールチェーン(玉鎖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ステンレス
質量(g)27.8
内容量1本注文コード80314108品番170053
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バルブ表示札などの設置に。

用途コネクター金具は付属していません。材質ステンレスシルバーサイズ玉径2.3mmΦ×長さ3m質量(g)27.8参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)18.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする