日本緑十字社
ボールチェーン(玉鎖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ステンレス
真ちゅうクロームメッキ
ステンレス
質量(g)
46.1
15.5
30.3
44.7
73.6
148.7
221.6
467.7
10.6
19.3
27.8
46.1
94
138.2
294.4
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80314117
品番
170054
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
用途
コネクター金具は付属していません。
材質
ステンレス
色
シルバー
サイズ
玉径2.3mmΦ×長さ5m
質量(g)
46.1
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
18.6