日本緑十字社
ボールチェーン(玉鎖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ステンレス
真ちゅうクロームメッキ
ステンレス
質量(g)
294.4
15.5
30.3
44.7
73.6
148.7
221.6
467.7
10.6
19.3
27.8
46.1
94
138.2
294.4
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80314144
品番
170057
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
用途
コネクター金具は付属していません。
材質
ステンレス
色
シルバー
サイズ
玉径2.3mmΦ×長さ30m
質量(g)
294.4
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
18.6