日本緑十字社
ピンレス腕章 保護具着用管理責任者
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80314275
品番
139507
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
職務や役職などの識別に。
仕様
面ファスナー、腕通しひも付き
材質
ポリエステル、天然ゴム
色
黄
質量(g)
28
縦(mm)
80
横(mm)
420
表示内容
保護具着用管理責任者