126807 刺繍ワッペン 日本緑十字社 80314354

126807 刺繍ワッペン 日本緑十字社 80314354
126807 刺繍ワッペン 日本緑十字社 80314354

刺繍ワッペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容安全推進委員
内容量1枚注文コード80314354品番126807
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

当該情報の明示、啓発に。

用途
防水・撥水加工された素材には取り付けできません。
製品イメージはデジタルプログラミングデータ出力のため実際の糸による仕上がりに誤差は生じます。
仕様裏面糊加工(アイロンで取付られます)材質本体/ポリエステル生地、糸/ポリエステル質量(g)4縦(mm)65横(mm)67表示内容安全推進委員
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする