曜日別特売
146140 転倒注意サインスタンド(テント型) 日本緑十字社 80314790

転倒注意サインスタンド(テント型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード80314790品番146140
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

清掃作業中の注意喚起に。

仕様三面表示(同内容)、4ヶ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)、折りたたみ式材質ナイロン、ポリプロピレン、スチール質量(g)295表示内容注意・床がすべりやすいです。足元にご注意下さい!サイズ(mm)480×480×480開放時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする