曜日別特売
397315 ドシッとサインスタンド 日本緑十字社 80315097

397315 ドシッとサインスタンド 日本緑十字社 80315097
397315 ドシッとサインスタンド 日本緑十字社 80315097
397315 ドシッとサインスタンド 日本緑十字社 80315097
397315 ドシッとサインスタンド 日本緑十字社 80315097
397315 ドシッとサインスタンド 日本緑十字社 80315097

ドシッとサインスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台表示内容関係者以外立入禁止仕様両面タイプ、注水式ウエイトタイプ注文コード80315097品番397315
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

当該情報の明示(指示)に。

仕様両面タイプ、注水式ウエイトタイプ材質本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール質量(kg)2イエロー表示内容関係者以外立入禁止サイズ(mm)H840×W380表示寸法(mm)235×315満水時質量(kg)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする