日本緑十字社
注意喚起ステッカー のるな!!
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(5枚)
1組(2枚)
1組(5枚)
縦(mm)
50
100
50
90
横(mm)
50
200
100
70
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
80315167
品番
404123
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様
2ヵ国語併記(英語・日本語)
セット内容
5枚1組
材質
ユポステッカー
質量(g)
4
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
50
横(mm)
50
表示内容
のるな!!/DO NOT STEP