日本緑十字社
シリコーンリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
黒
黄
赤
青
黒
質量(g)
9
9
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
80315325
品番
309064
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バルブ表示札などの設置に。
軽量物の引っ掛けに。
用途
強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。
何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。
材質
本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
全長(mm)
145
色
黒
質量(g)
9