170033 ボールチェーン(玉鎖) 日本緑十字社 80315395

ボールチェーン(玉鎖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1組(300本)
材質ステンレス
質量(g)1173.3
1173.3
585.2
12.8
8.4
23.8
17
30.5
19.8
16.7
10.4
1855.5
950
124.3
76.8
230.3
162
298.1
187.7
159.9
96.2
242.9
150.2
457
322.1
591.5
318
199
371
内容量1組(300本)注文コード80315395品番170033
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

バルブ表示札などの設置に。

付属品コネクター×1個仕様片側コネクター金具付きセット内容300本1組材質ステンレスシルバー質量(g)1173.3参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)18.6サイズ(mm)玉径2.3Φ×長さ400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする