170087 ボールチェーン(玉鎖) 日本緑十字社 80315569

ボールチェーン(玉鎖)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(100本)
材質ステンレス
質量(g)199
199
150.2
322.1
371
12.8
8.4
23.8
17
30.5
19.8
16.7
10.4
1855.5
1173.3
950
585.2
124.3
76.8
230.3
162
298.1
187.7
159.9
96.2
242.9
457
591.5
318
内容量1組(100本)注文コード80315569品番170087
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バルブ表示札などの設置に。

付属品コネクター×1個仕様片側コネクター金具付きセット内容100本1組材質ステンレスシルバー質量(g)199参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)18.6サイズ(mm)玉径2.3Φ×長さ200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする