材質棚:ポリプロピレン質量(kg)8.7耐荷重天板:約60kg、棚:約3kg、フック(1個当たり):約3kg機能イージーアジャスト、アクティブサポートキャップ、ラウンド天板/フック付き材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)合板色(天板)/天板:プレーンナチュラル保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)19外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×520~700天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×450材質(脚部)スチール、焼付塗装、脚先キャップ:PEグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付