曜日別特売
AA01730C01 A2Care スプレー300ml A2Care 80316707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA01730C01 A2Care スプレー300ml A2Care 80316707
AA01730C01 A2Care スプレー300ml A2Care 80316707
AA01730C01 A2Care スプレー300ml A2Care 80316707
AA01730C01 A2Care スプレー300ml A2Care 80316707

A2Care スプレー300ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード80316707品番AA01730C01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。
香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。

用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする