30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974

30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974
30799 万能重曹スポンジ30枚 トレードワン 80325974

万能重曹スポンジ30枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80325974品番30799
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

水をつけてこするだけ!重曹スポンジが着色汚れを落とす!弱アルカリ性成分が油分を浮かして落とす!

材質ポリエステル不織布(重曹入り)ホワイト高さ(mm)6質量(g)1.8縦(mm)65横(mm)65繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする