曜日別特売
- スライドペール45L 平和工業 80326060

- スライドペール45L 平和工業 80326060
- スライドペール45L 平和工業 80326060

スライドペール45L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード80326060品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

スライド式の2つ折れのフタで高さを抑えれます。袋止め付き。コロ付き。45Lサイズ

材質・本体、フタ/ポリプロピレン・バネ/スチールレッド高さ(mm)602質量(g)1850縦(mm)416横(mm)268耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする