曜日別特売
KCJ23 キッチンスポンジハード3P アイセン 80326087

キッチンスポンジハード3P

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード80326087品番KCJ23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

泡立ちのよいスポンジい研磨剤入り不織布を貼り合わせたスポンジ3個組みです。

材質ポリエステル不織布(研磨剤入り)、ポリウレタンフォーム高さ(mm)104質量(g)31縦(mm)31横(mm)59耐冷温度(℃)80℃繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする