アイセン
デオキトサン かため
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80326096
品番
BTB12
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
カニやエビ等に含まれるキチン質から精製された天然の保湿・抗菌成分を配合したボディタオルです。
材質
ナイロン、綿、ポリエステル
高さ(mm)
1000
質量(g)
39
縦(mm)
1
横(mm)
280
耐冷温度(℃)
80