オーエ
アルモアバス マグネット R伸縮ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80326200
品番
63800
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付けて収納できます。
材質
(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂(ブラシ)ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
75
質量(g)
310
縦(mm)
600
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応