※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
1LEDカラビナミニライト SK-7181
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80328090
品番
SK-7181
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ワイン
質量(g)
約15
本体寸法(mm)
66×15×15
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
被写体照度
100Lm
連続点灯時間(時間)
約3