SK-101 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL 80328205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-101 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL 80328205
SK-101 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL 80328205
SK-101 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL 80328205
SK-101 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL 80328205
SK-101 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL 80328205

3W充電式ハンディライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80328205品番SK-101
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
イエロー質量(g)308本体寸法(mm)197×106×72充電時間(時間)約8充電方式コンセント用ACアダプター充電可能回数約500回防滴構造IPX3各種認証PSE認証取得済み点灯方法強→弱→OFF被写体照度1000Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする