※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
2WAYストロングライト&ランタン電池式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
レッド
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328230
品番
SK-838
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
軽量樹脂プラスチック
色
レッド
質量(g)
26
本体寸法(mm)
100×15×15
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
照射距離(m)
200
被写体照度
100Lm
連続点灯時間(時間)
約3