※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
高輝度 14LEDハンドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ガンメタ
シルバー
モス
ワイン
ブルー
グリーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328300
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ブルー
質量(g)
70
本体寸法(mm)
100×34×34
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
防滴構造
IPX4
照射範囲
160°
被写体照度
100Lm