曜日別特売
816-17 フォークリフトハンドルカバー 操作禁止 ユニット 80330348

フォークリフトハンドルカバー 操作禁止

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード80330348品番816-17
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。
ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。
裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。

用途フォークリフト運転操作禁止時表示に。仕様フォークリフトハンドル専用トラスコ品番665-7598材質/仕上ポリエステル、ゴムひも質量(g)41縦(mm)350横(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする