ユニット
ミドルローラーハンドル超長柄セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
80330418
品番
819-395A
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
水性ペイント用のローラーハンドルセットです。
用途
路面等への塗装に。
仕様
ローラーハンドルセット
トラスコ品番
664-8094
全長(mm)
365
材質/仕上
ハンドル部:スチール、プラスチック
寸法(奥行D×長さL)(mm)
【ハンドル】30×365
サイズ
ミドルローラー
質量(g)
180
サイズ(inch)
7
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
170
適合塗料
水性ペイント用
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
50