366-91A 腕章 二本線 反射 ユニット 80330540

腕章 二本線 反射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80330540品番366-91A
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高輝度タイプの反射腕章です。
車のライトによく反射します。

用途警備員、誘導員などの職種での着用に。仕様上部ハトメ安全ピン付、ハトメ紐式トラスコ品番664-6458セット内容紐付き材質/仕上本体部:軟質ビニール、反射部:反射ビニールグリーン/反射ホワイト質量(g)40縦(mm)90横(mm)380
注意
※ご社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする