ユニット
カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
80330585
品番
384-234
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途
工場構内、私有地等への設置に。
仕様
構内設置用
トラスコ品番
678-3359
セット内容
1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1
幅(mm)
300
全長(mm)
ポール:2400
材質/仕上
ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール
高さ(mm)
300
質量(g)
7490
ポール径(Φmm)
34
注意
※公道には使用できません。