曜日別特売
386-674A LEDミニシェブロン(LED赤色) ユニット 80330698

LEDミニシェブロン(LED赤色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80330698品番386-674A
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幕タイプのLED矢印板です。
取付は紐固定、マグネット固定ができます。

用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
注意
※取付紐、単三電池はお客様にてご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする