曜日別特売
308-13A 服装チェックミラースタンドセット ユニット 80330899

服装チェックミラースタンドセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード80330899品番308-13A
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

服装チェックが可能なミラー付き自立看板です。

用途工事現場、工場、倉庫等での入場前確認用に。仕様片面表示、自立スタンド枠、ミラー付きトラスコ品番665-6007材質/仕上スタンド本体:鉄、板面:鉄、ミラー部:ステンレス取付仕様:自立スタンド質量(g)9000ミラー寸法(mm)900×330×1縦(mm)1550横(mm)555表示内容服装の確認を!保護具の完全着用板面(縦×横)(mm)1400×550
注意
※本製品はお取り寄せ商品となりますので商品不具合を除き、ご発注後のお客様都合によるキャンセル、返品はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする