曜日別特売
Sサイズ10-10-10 9.3kg グローアー錠剤 ハイポネックスジャパン 80331197

グローアー錠剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80331197品番Sサイズ10-10-10 9.3kg
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。
花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。
1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。
肥効期間は約3~5週間です。
プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。
肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。
植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。
特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております
生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。

成分10-10-10質量(g)1錠:約0.8適合作物鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする