FKT996 作業シューズ(先芯なし) TULTEX(タルテックス) 80332807

商品画像メイン

FKT996 作業シューズ(先芯なし) TULTEX(タルテックス) 80332807
FKT996 作業シューズ(先芯なし) TULTEX(タルテックス) 80332807
FKT996 作業シューズ(先芯なし) TULTEX(タルテックス) 80332807

作業シューズ(先芯なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
標準質量(g/片足)約271
内容量1足注文コード80332807品番FKT996
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ブラックサイズ(cm)26.5材質(アッパー)合成繊維標準質量(g/片足)約271材質(底部)合成底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする