商品画像メイン
TULTEX(タルテックス)
作業シューズ(先芯なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
25
25.5
26
26.5
27
色
アイボリー
ブラック
ネイビー
アイボリー
標準質量(g/片足)
約265
約252
約264
約269
約285
約292
約250
約265
約271
約259
約289
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80332850
品番
FKT996
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成繊維
標準質量(g/片足)
約265
材質(底部)
合成底