商品画像メイン
EDWIN
作業シューズ(先芯なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
25.5
26
26.5
27
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80332877
品番
FKT7643
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成繊維
標準質量(g/片足)
約204
材質(底部)
合成底