東西電気産業
ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80333175
品番
TS-321-E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
外郭:磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
受金
E26 低一体式ソケット
関連資料:
(0.07MB)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
天井用配線器具・電球ソケット
電球ソケット・レセプタクル
ソケット 東西電気産業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります
シーリング
ローゼット
シーリング・ローゼット取付部品
電球ソケット・レセプタクル
セード
ランプチェンジャー
シェアする
マイページ