東西電気産業
口金変換ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
300
材質
外郭:磁器
タイプ
受金/口金:E39 → E39
注文コード
80333534
品番
TS-908-E39/E39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・材質・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:磁器
タイプ
受金/口金:E39 → E39
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
関連資料:
(0.16MB)