東西電気産業
口金変換ソケット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
300
材質
外郭:PF (フェノール)
注文コード
80333577
品番
TS-306-E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・材質・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:PF (フェノール)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
使用電球
20W以下
受金
E26 ゴム防滴プロソケット
関連資料:
(0.12MB)