KK-10 スタンド式カケヒ タカショー 80334198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-10 スタンド式カケヒ タカショー 80334198
KK-10 スタンド式カケヒ タカショー 80334198
KK-10 スタンド式カケヒ タカショー 80334198

スタンド式カケヒ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード80334198品番KK-10
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

和風空間の演出にぴったりです。

仕様内径12mmホースは別途お買い求めください。材質駒頭・台座:天然木、他:AS樹脂質量(kg)0.7イエロー外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×33.5×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする