BHS-5B バンブースプレー 300ml タカショー 80335144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHS-5B バンブースプレー 300ml タカショー 80335144
BHS-5B バンブースプレー 300ml タカショー 80335144
BHS-5B バンブースプレー 300ml タカショー 80335144

バンブースプレー 300ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クリア5分ツヤ
内容量1缶(300mL)注文コード80335144品番BHS-5B
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,697
販売価格(税別)
6,088

施工時のカラーを再現するカラースプレー。

材質合成樹脂(アクリル)塗料クリア5分ツヤ内容量(mL)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする