RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619

※サンプル画像

RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619
RCR-400 楽座椅子(回転式) AIS (エイ・アイ・エス) 80337619

楽座椅子(回転式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード80337619品番RCR-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

集会や法事など、長時間の座り姿勢をサポートする座椅子です。
座面高さ33cm 回転式 座敷椅子の特徴
和室で使える脚付き座椅子には手すりが付いているため、よりくつろぎやすくなっております。
座面は左右それぞれ最大90度まで回転します。お好みの方向からの立ち座りがしやすく、座卓での使用時にも便利です。
座面高さは33cm(約)。高めの座面が、立ち座りの際に足腰の負担を軽減してくれます。
座面サイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。
背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。
座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。
フレームにはスチールパイプを使用しており、丈夫な造りになっております。
耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。
面で体重を支える畳ずり式の脚を採用しているため、畳での使用時も床を傷付けにくく安心して使えます。
脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。
使用しない時は4脚まで積み重ねての収納(スタッキング)が可能です。場所を取らず省スペースに収納でき、使用する時だけサッと取り出して設置できます。
ご自宅のリビングや和室での使用はもちろんのこと、お寺や集会所、料理店などといった、人が集まる場での使用にもオススメです。
クッション部分のカラーはPU素材で水濡れに強いブラック、ファブリック素材で柔らかい色味が特徴なブラウンの2色があり、使う場所の雰囲気に合わせてお選び頂けます。
シンプルデザインで洋間にも和室にも調和する、落ち着きのあるデザインです。
祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。

ブラウン座面高さ(mm)330本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×500×640本体質量(kg)6.4幅(mm)560質量(kg)6.4高さ(mm)640奥行(mm)500耐荷重(kg)90主材質フレーム/スチールパイプ座面高(cm)33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする