質量(kg)31.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下肢空間寸法:1156×370×640外寸法(mm)幅1200×奥行600×高さ900×天板高さ720棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×198×(上段)900(下段)315機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出内寸法/225×332×45材質(引出し)センター:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×900天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付