質量(kg)29.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下肢空間寸法:1156×370×692材質(棚板)(棚板)スチール(焼付塗装)均等耐荷重(kg)天板:約60、棚板:約40外寸法(mm)幅1200×奥行600×高さ900×天板高さ720mm機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×900棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×198×(上段)900(下段)315サービス分類組立・設置・取付