曜日別特売
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586

商品画像

F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586
F292-12 Roomy 個別フォルダー リヒトラブ 80340586

Roomy 個別フォルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1組注文コード80340586品番F292-12
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。

用途穴を開けずに挟むだけの簡単分類ファイリング。ボックスファイルと組み合わせて書類を簡単整理。取扱説明書の収納に。家族の書類収納に。フリマアプリなどの梱包資材の収納に。本体のスリットに、 別売のファスナー(F-8CL-10等)をお好みの位置に取り付けて書類をとじられます。インデックス付きなので検索しやすい。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)寸法(mm)311×2×255ピンク規格A4寸法(縦×横)(mm)240(インデックス+15)×311

商品説明動画

ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする