F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647

商品画像

F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647
F3435-1 かんたん検印ホルダー リヒトラブ 80340647

かんたん検印ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組注文コード80340647品番F3435-1
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

書類をホルダーから出さずに かんたん検印

用途
書類を出さずに検印できる:検印欄の位置にあるカバーをめくるだけで検印できます。
右開き・左開き どちらも対応:右開き・左開きを選んで使えます。
書類の確認も かんたん:書類ストッパーに差し込んだ書類をホルダーから出さずにめくりながら確認できます。また、書類ストッパーに用紙を差し込むので、用紙がバラバラになりにくい。保管時、持ち歩き時は、書類脱落防止の為、ストッパーを書類ストッパーに差し込みます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)寸法(mm)217×313乳白タイプS型規格A4収容数コピー用紙最大20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする