N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699

商品画像

N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699
N1766S スタンドメモ リヒトラブ 80340699

スタンドメモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組注文コード80340699品番N1766S
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

スタンドメモの交換用リーフ。オープンリングノート/ツイストノートにも適合。

用途リーフの端まで穴が開いているので、大きいサイズのオープンリングノート/ツイストノートにもとじることが出来ます。仕様適合リーフ材質上質紙寸法(mm)85×1×137規格メモサイズ穴数10穴
注意
※ 罫線:5mm方眼罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする