寸法(mm)M10×25質量(g)65対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-300-5U/OPL-450-5U/OPL-300-10U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/FA-300/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-600-5W/FA-200-10/FA-450-5/FA-300-10/FA-300-5W/FA-450-5W/FA-450-10(200V)/FA-200-10WK/OPL-300-5/FA-600-10W/OPL-300-10/OPL-200-10/FA-450-10W/FA-300-10W/FA-200-10W/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-300-20/OPL-200-20アズワン品番62-9102-16構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング