曜日別特売

FCB-200 ハイキ延長チューブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷特別運賃15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80345389品番502180
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オプション品

寸法(mm)100質量(g)300長さ(m)3.5対応FCB-200アズワン品番62-9112-56構成部品エア配管関連

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする