寸法(mm)155×290質量(g)810対応FR-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/FIK-200-10/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-300-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/FIK-300-10Wアズワン品番62-9104-41構成部品ペダル、フットスイッチ関連