富士インパルス
P-300 ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
寸法(mm)
50×70
【基板部分】68×48
50×70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80354839
品番
133426
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
基盤と一体型部品。ノイズフィルターセット
寸法(mm)
50×70
質量(g)
190
対応
P-300/PC-300
コード長さ(mm)
350
アズワン品番
62-9099-39
構成部品
配線、電気関連
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。